WEIDMULLER - WEI1038500000 WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 18.5 A 
- Colore - Beige 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm² 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4008190861179
Codice prodotto
WEI1038500000
Cod. produttore
1038500000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
18.5 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
7.62 mm
Altezza:
58 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
52.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


