WEIDMULLER - WEI1037300000 WPE 70/95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...95 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...16 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190495664
Codice prodotto
WEI1037300000
Cod. produttore
1037300000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...95 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...120 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...95 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
132 mm
Larghezza:
27 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
107 mm


