WEIDMULLER - WEI1033700000 WDU 2.5/TC TYP B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di termocoppia - Altri
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4008190160128
Codice prodotto
WEI1033700000
Cod. produttore
1033700000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di termocoppia:
Altri
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
50 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì