WEIDMULLER - WEI1028680000 WFF 185 BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...240 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone 
- Corrente nominale In - 353 A 
- Colore - Blu 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...240 mm² 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
4008190061005
Codice prodotto
WEI1028680000
Cod. produttore
1028680000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
353 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...240 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...240 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
55 mm
Altezza:
163 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
89.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


