WEIDMULLER - WEI1027700000 WDUL 4/10K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di componente - Potenziometro
Corrente nominale In - 120 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Beige
Confezione
10 PZ
EAN
4008190015381
Codice prodotto
WEI1027700000
Cod. produttore
1027700000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di componente:
Potenziometro
Corrente nominale In:
120 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Beige
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
250 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.5 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
46.5 mm


