pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1027300000 WDUL 4/100

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1027300000 WDUL 4/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di componente - Potenziometro

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Beige

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190001735

Codice prodotto

WEI1027300000

Cod. produttore

1027300000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di componente:

Potenziometro

Corrente nominale In:

6 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Beige

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.5 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

46.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.