WEIDMULLER - WEI1025940050 IE-C5DD4UG0050MCSXXX-X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria - 5 
- Lunghezza - 5 m 
- Tipo di cavo - SF / UTP 
- Colore della guaina esterna - Verde 
- Formazione / Struttura del cavo - 1x4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248775699
Codice prodotto
WEI1025940050
Cod. produttore
1025940050
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Nessuno
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Nessuno
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Adatto per catena portacavi:
sì
Sezione AWG:
159010041605
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %