WEIDMULLER - WEI1024680000 WDU 70/95 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 232 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4008190179540
Codice prodotto
WEI1024680000
Cod. produttore
1024680000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
232 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...120 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
27 mm
Altezza:
132 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
107 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


