WEIDMULLER - WEI1020000000 WDU 2.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190099633
Codice prodotto
WEI1020000000
Cod. produttore
1020000000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
60 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
46.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame