pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1019700000 WPE 120/150

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1019700000 WPE 120/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...150 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) -

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...150 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190495671

Codice prodotto

WEI1019700000

Cod. produttore

1019700000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...150 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...150 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...150 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...150 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

132 mm

Larghezza:

32 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

117 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.