WEIDMULLER - WEI1018800000 WTL 6/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190259280
Codice prodotto
WEI1018800000
Cod. produttore
1018800000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Altezza:
87 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
7.9 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...10 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Profondità:
64 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


