pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1016120000 VG 21 HQ EMV68 11-15.5

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1016120000 VG 21 HQ EMV68 11-15.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248725595

Codice prodotto

WEI1016120000

Cod. produttore

1016120000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Argento

Numero RAL:

7001

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.