pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1016070000 VG 16 HQ K68 9-13

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1016070000 VG 16 HQ K68 9-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Altri

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248725526

Codice prodotto

WEI1016070000

Cod. produttore

1016070000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Qualità del materiale:

PC (Policarbonato)

Con serracavo:

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

1001

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.