pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1016000000 WDT 1.5/3 DB/GE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1016000000 WDT 1.5/3 DB/GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN G

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190072636

Codice prodotto

WEI1016000000

Cod. produttore

1016000000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

250 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

112 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

6.4 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...2.5 mm²

Numero di piani:

2

Necessaria piastra di chiusura:

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

66 mm

Piani ponticellati internamente:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.