WEIDMULLER - WEI1011000000 WSI 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190105624
Codice prodotto
WEI1011000000
Cod. produttore
1011000000
Produttore
WEI
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
250...250 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Beige
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
60 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
61 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
7.9 mm


