WEIDMULLER - WEI1010980000 WNT 10 10X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190153540
Codice prodotto
WEI1010980000
Cod. produttore
1010980000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Altezza:
60 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
9.9 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
46.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


