WEIDMULLER - WEI1009630000 VG PG21-MS54 ZR 10-19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 10...19 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4032248714407
Codice prodotto
WEI1009630000
Cod. produttore
1009630000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
10...19 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Superficie:
Nichelato
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.


