WEIDMULLER - WEI1003200000 HDC HQ 17 FC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Numero di poli - 17 
- Corrente nominale In - 10 A 
- Tensione nominale - 250 V 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248698196
Codice prodotto
WEI1003200000
Cod. produttore
1003200000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
17
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
22.4 mm
Altezza:
36.7 mm
Profondità:
41.6 mm


