pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1003190000 HDC HQ 7 MC

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 7

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248698189

Codice prodotto

WEI1003190000

Cod. produttore

1003190000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

7

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

21 mm

Altezza:

39.5 mm

Profondità:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.