WEIDMULLER - WEI1003160000 HDC HQ 4/2 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248698158
Codice prodotto
WEI1003160000
Cod. produttore
1003160000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
2
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
22.4 mm
Altezza:
39.8 mm
Profondità:
41.6 mm