WEIDMULLER - WEI1003130000 HDC HQP DMD 2BO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Altri 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Posizione uscita cavo - Altri 
- Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base) 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248698066
Codice prodotto
WEI1003130000
Cod. produttore
1003130000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
35 mm
Altezza:
23.5 mm
Profondità:
48.4 mm
Colore del corpo:
Beige
Materiale della piastra:
Plastica
Con passacavo a vite:
no
Con guarnizione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65