WEIDMULLER - WEI1002980000 HDC C HX BM6.0AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 6...6 mm²
Lunghezza di spelatura - 8 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4032248697267
Codice prodotto
WEI1002980000
Cod. produttore
1002980000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
4 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento


