WEIDMULLER - WEI1002760000 KLIPPON STB 6 SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 250 mm
Profondità - 130 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4032248695690
Codice prodotto
WEI1002760000
Cod. produttore
1002760000
Produttore
WEI
Larghezza:
400 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
250 mm
Profondità:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Numero di flange:
0
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.



