WEIDMULLER - WEI0635900000 KLBUE SH1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla
Larghezza - 15 mm
Altezza - 26.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
500 PZ
EAN
4008190192204
Codice prodotto
WEI0635900000
Cod. produttore
0635900000
Produttore
WEI
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a molla
Larghezza:
15 mm
Altezza:
26.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C