WEIDMULLER - WEI0586761001 SKH D32 LP 5/16 RH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Larghezza - 131 mm
Altezza - 50.8 mm
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248046270
Codice prodotto
WEI0586761001
Cod. produttore
0586761001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Larghezza:
131 mm
Altezza:
50.8 mm
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
144 mm
Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".



