WEIDMULLER - WEI0576700000 AD 4 SAK35N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Giallo
Spessore - 63.6 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4008190119881
Codice prodotto
WEI0576700000
Cod. produttore
0576700000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Giallo
Spessore:
63.6 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.