WEIDMULLER - WEI0573800000 KLIPPON K81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 313 mm
Larghezza - 111 mm
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Piombabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008190131616
Codice prodotto
WEI0573800000
Cod. produttore
0573800000
Produttore
WEI
Lunghezza:
313 mm
Larghezza:
111 mm
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Piombabile:
no
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.



