WEIDMULLER - WEI0573700000 KLIPPON K71


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Grigio 
- Lunghezza - 230 mm 
- Larghezza - 111 mm 
- Materiale - Alluminio 
- Piombabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4008190051808
Codice prodotto
WEI0573700000
Cod. produttore
0573700000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
111 mm
Materiale:
Alluminio
Piombabile:
no
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


