WEIDMULLER - WEI0573400000 KLIPPON K21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di ingressi - 15 
- Lunghezza - 80 mm 
- Larghezza - 125 mm 
- Profondità - 57 mm 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4008190020750
Codice prodotto
WEI0573400000
Cod. produttore
0573400000
Produttore
WEI
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di ingressi:
15
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
57 mm
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


