WEIDMULLER - WEI0573200000 KLIPPON K0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Grigio 
- Lunghezza - 45 mm 
- Larghezza - 30 mm 
- Materiale - Alluminio 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4008190004651
Codice prodotto
WEI0573200000
Cod. produttore
0573200000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Lunghezza:
45 mm
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
sì
Piombabile:
no
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


