pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0514510000 TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0514510000 TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4008190116620

Codice prodotto

WEI0514510000

Cod. produttore

0514510000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

36 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.