WEIDMULLER - WEI0514500000 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4008190046019
Codice prodotto
WEI0514500000
Cod. produttore
0514500000
Produttore
WEI
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
36 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto, DIN EN 60715, acciaio, 2000 mm, zincato


