WEIDMULLER - WEI0478260000 AST 1 6.3/2.8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione Faston 
- Corrente nominale In - 20 A 
- Colore - Multicolore 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm² 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4008190003043
Codice prodotto
WEI0478260000
Cod. produttore
0478260000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione Faston
Corrente nominale In:
20 A
Colore:
Multicolore
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione Faston
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6.5 mm
Altezza:
58 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
46 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame