WEIDMULLER - WEI0475380000 ZB 4K BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 3...3 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm
Sezione max. del conduttore - 4 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190010942
Codice prodotto
WEI0475380000
Cod. produttore
0475380000
Produttore
WEI
Spessore sbarre collettrici:
3...3 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
10...10 mm
Sezione max. del conduttore:
4 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
6 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no