WEIDMULLER - WEI0461100000 QB 2 WI RA8 IS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 27 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190034818
Codice prodotto
WEI0461100000
Cod. produttore
0461100000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
27 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì