WEIDMULLER - WEI0453560000 EG 32/I OHNE AP MONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 18 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 63 mm 
- Profondità - 58 mm 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4008190148058
Codice prodotto
WEI0453560000
Cod. produttore
0453560000
Produttore
WEI
Larghezza:
18 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
63 mm
Profondità:
58 mm
Materiale:
Plastica
Contenitore affiancabile:
sì


