pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0430600000 G 20/0.50A/F

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x25 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190046835

Codice prodotto

WEI0430600000

Cod. produttore

0430600000

Produttore

WEI

Dimensione / Taglia / Forma:

5x25 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Componeni attivi, Inserto fusibile