WEIDMULLER - WEI0430400000 G 20/0.20A/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 0.2 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
4008190152383
Codice prodotto
WEI0430400000
Cod. produttore
0430400000
Produttore
WEI
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
0.2 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.5 W


