WEIDMULLER - WEI0412160000 SAKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Piani ponticellati internamente - no
Materiale del corpo isolante - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4008190016418
Codice prodotto
WEI0412160000
Cod. produttore
0412160000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
6.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no


