WEIDMULLER - WEI0383530000 EW 35 GR 7032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 9 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4008190027322
Codice prodotto
WEI0383530000
Cod. produttore
0383530000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
9 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
46 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
27 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


