pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0380780000 SAK 35/35 BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0380780000 SAK 35/35 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...16 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190021986

Codice prodotto

WEI0380780000

Cod. produttore

0380780000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

18 mm

Altezza:

58 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

60 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.