WEIDMULLER - WEI0366860000 TSCH 3 SAKD2.5 N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Beige
Spessore - 5 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190010928
Codice prodotto
WEI0366860000
Cod. produttore
0366860000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.