WEIDMULLER - WEI0345600000 BFSC M5X45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 1
Dimensione modulare (Passo) - 0 mm
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Avvitabile
Confezione
20 PZ
EAN
4008190058739
Codice prodotto
WEI0345600000
Cod. produttore
0345600000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
1
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
0 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no