WEIDMULLER - WEI0342300000 KLIPPON K4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Lunghezza - 82 mm
Larghezza - 72 mm
Profondità - 56 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4008190054991
Codice prodotto
WEI0342300000
Cod. produttore
0342300000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
56 mm
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
sì
Piombabile:
no
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


