WEIDMULLER - WEI0342000000 KLIPPON K1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 40.5 mm
Materiale - Alluminio
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4008190055448
Codice prodotto
WEI0342000000
Cod. produttore
0342000000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
40.5 mm
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
sì
Piombabile:
no
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.