WEIDMULLER - WEI0338600000 QL 10 SAK35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 99 A
Dimensione modulare (Passo) - 18 mm
Colore - Grigio
Confezione
20 PZ
EAN
4008190106133
Codice prodotto
WEI0338600000
Cod. produttore
0338600000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
99 A
Dimensione modulare (Passo):
18 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no