WEIDMULLER - WEI0336400000 Q 2 AKZ4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190037680
Codice prodotto
WEI0336400000
Cod. produttore
0336400000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no