pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0335200000 BS 25 IH/SW SAKT1

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0335200000 BS 25 IH/SW SAKT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Materiale del corpo isolante - Altri

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190114039

Codice prodotto

WEI0335200000

Cod. produttore

0335200000

Produttore

WEI

Colore:

Nero

Materiale del corpo isolante:

Altri

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Profondità:

25 mm

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.