WEIDMULLER - WEI0326860000 AH 40 SAKG40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Beige
Spessore - 38 mm
A scatto - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4008190061258
Codice prodotto
WEI0326860000
Cod. produttore
0326860000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Beige
Spessore:
38 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.