pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0302860000 TW SAK2.5

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0302860000 TW SAK2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190032968

Codice prodotto

WEI0302860000

Cod. produttore

0302860000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.